Metz - MEZ1309192402KE Keystone Anschlussdose US-Style 6 P unbe - 1309192402KE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - nein
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Unterputzmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4250184140894
Artikelnummer
MEZ1309192402KE
Herstellernummer
1309192402KE
Hersteller
MEZ
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
ja
Designfähig:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätehöhe:
114.4 mm
Gerätetiefe:
10 mm


