Metz - MEZ1309190002KE Keystone Anschlussdose AP 6/12 Port unbe - 1309190002KE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - ja
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Unterputzmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184140931
Artikelnummer
MEZ1309190002KE
Herstellernummer
1309190002KE
Hersteller
MEZ
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
ja
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
ja
Designfähig:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Gerätebreite:
171 mm
Gerätehöhe:
38 mm
Gerätetiefe:
111.6 mm