Metz - MEZ1309161102-E E-DAT Modul Anschlussdose 3-fach UPk lee - 1309161102-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslassrichtung - schräg
Aufputzmontage - nein
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Unterputzmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4250184106098
Artikelnummer
MEZ1309161102-E
Herstellernummer
1309161102-E
Hersteller
MEZ
Auslassrichtung:
schräg
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
RAL-Nummer:
9010
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
ja
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätehöhe:
69.9 mm
Gerätetiefe:
21.2 mm


