Metz - MEZ130915J4501KE Keystone Anschlussdose 45x45 mm 2 Port l - 130915J4501KE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslassrichtung - schräg
Aufputzmontage - nein
Farbe - weiß
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4250184144618
Artikelnummer
MEZ130915J4501KE
Herstellernummer
130915J4501KE
Hersteller
MEZ
Auslassrichtung:
schräg
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9016
Mit Textfeld:
ja
Designfähig:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
27.5 mm


