Metz - MEZ1309152502KE Keystone Anschlussdose EU-Style 2 Port u - 1309152502KE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslassrichtung - schräg
Aufputzmontage - nein
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Unterputzmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4250184140917
Artikelnummer
MEZ1309152502KE
Herstellernummer
1309152502KE
Hersteller
MEZ
Auslassrichtung:
schräg
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
ja
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Mit Staubschutz:
ja
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
86 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Gerätetiefe:
14.7 mm


