Metz - MEZ130914J4502KE Keystone Anschlussdose 45x45 mm 1 Port u - 130914J4502KE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslassrichtung - schräg
Aufputzmontage - nein
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Unterputzmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4250184140979
Artikelnummer
MEZ130914J4502KE
Herstellernummer
130914J4502KE
Hersteller
MEZ
Auslassrichtung:
schräg
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
ja
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Mit Staubschutz:
ja
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
27 mm


