Metz - MEZ1309140002-E Modul Anschlussdose AP1 Port unbest rein - 1309140002-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Auslassrichtung - schräg
Aufputzmontage - ja
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4250184105879
Artikelnummer
MEZ1309140002-E
Herstellernummer
1309140002-E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Auslassrichtung:
schräg
Aufputzmontage:
ja
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
ja
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Mit Staubschutz:
ja
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
43 mm


