Metz - MEZ1309130002-E E-DATmodul 3x8(8) AP - 1309130002-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Auslassrichtung - schräg
Aufputzmontage - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4250184105756
Artikelnummer
MEZ1309130002-E
Herstellernummer
1309130002-E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Auslassrichtung:
schräg
Aufputzmontage:
ja
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
ja
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
Mit Staubschutz:
ja
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
43 mm


