Metz - MEZ1309121102-E E-DAT Dose 2fach C6 modul 8/8(8) UPk RW - 1309121102-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Auslassrichtung - schräg
Aufputzmontage - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4250184105701
Artikelnummer
MEZ1309121102-E
Herstellernummer
1309121102-E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Auslassrichtung:
schräg
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
ja
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
Mit Staubschutz:
ja
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätehöhe:
69.9 mm
Gerätetiefe:
40.9 mm


