Startseite

Metz - MEZ130910-Z E-DATmodul Kat.6A 1xRJ45 Modul TIA568A i - 130910-Z

KopierenKopieren
Metz - MEZ130910-Z E-DATmodul Kat.6A 1xRJ45 Modul TIA568A i

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122192708

Artikelnummer

MEZ130910-Z

Herstellernummer

130910-Z

Hersteller

MEZ

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Modulare Anschlusseinheit Cat.6, A, RJ45Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09getestet: Link bis 500 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B, leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das E-DAT modul Ladestück, Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt,Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul, Befestigungsmöglichkeit für Staubschutzklappe, Einbauform: Modul, Kabelzuführung 180°, Lieferung in einer 12er Verpackung, nicht einzeln lieferbar