Metz - MEZ130906-03-E E-DAT Industry IP67 V6 Steckergehaeuse + - 130906-03-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
4250184105381
Artikelnummer
MEZ130906-03-E
Herstellernummer
130906-03-E
Hersteller
MEZ
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
AWG-Bereich:
22...24
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein


