Startseite

Metz - MEZ130898-03-I E-DAT modul Koax Stecker - 130898-03-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ130898-03-I E-DAT modul Koax Stecker

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker/Stecker

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Bauform - gerade

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184105329

Artikelnummer

MEZ130898-03-I

Herstellernummer

130898-03-I

Hersteller

MEZ

Ausführung:

Stecker/Stecker

Steckverbindertyp:

sonstige

Bauform:

gerade

Impedanz:

75 Ohm

Befestigungsart:

sonstige

Koax Verbinder mit Adapter in Modulbauform, passend zu Modul Applikationen, Anschluss vorne: für IEC-Buchse, Anschluss hinten: für F-Stecker, 75-Ohm-Durchgangskupplung, ohne Abschluss- und Koppelelemente