Startseite

Metz - MEZ130898-0203KI KOAX modul IEC-Buchse / F-Buchse, Keysto - 130898-0203KI

KopierenKopieren
Metz - MEZ130898-0203KI KOAX modul IEC-Buchse / F-Buchse, Keysto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Bauform - gerade

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394612478

Artikelnummer

MEZ130898-0203KI

Herstellernummer

130898-0203KI

Hersteller

MEZ

Ausführung:

Buchse/Buchse

Steckverbindertyp:

sonstige

Bauform:

gerade

Befestigungsart:

sonstige

Koax Verbinder mit Adapter in Keystonebauform, passend zu Keystone Applikationen, Anschluss vorne: für IEC-Stecker, Anschluss hinten: für F-Stecker, 75-Ohm-Durchgangskupplung, ohne Abschluss- und Koppelelemente