Startseite

Metz - MEZ130898-02-I E-DAT modul Koax Buchse - 130898-02-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ130898-02-I E-DAT modul Koax Buchse

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Bauform - gerade

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184105312

Artikelnummer

MEZ130898-02-I

Herstellernummer

130898-02-I

Hersteller

MEZ

Ausführung:

Buchse/Buchse

Steckverbindertyp:

sonstige

Bauform:

gerade

Impedanz:

75 Ohm

Befestigungsart:

sonstige

Koax Verbinder mit Adapter in Modulbauform, passend zu Modul Applikationen, Anschluss vorne: für IEC-Stecker, Anschluss hinten: für F-Stecker, 75-Ohm-Durchgangskupplung, ohne Abschluss- und Koppelelemente