Startseite

Metz - MEZ130898-0103KI KOAX modul F-Buchse grau - 130898-0103KI

KopierenKopieren
Metz - MEZ130898-0103KI KOAX modul F-Buchse grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Steckverbindertyp - F

  • Bauform - gerade

  • Befestigungsart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122187285

Artikelnummer

MEZ130898-0103KI

Herstellernummer

130898-0103KI

Hersteller

MEZ

Ausführung:

Buchse/Buchse

Steckverbindertyp:

F

Bauform:

gerade

Befestigungsart:

Einbau

Koax Verbinder mit Adapter in Keystonebauform, passend zu Keystone Applikationen, Anschluss vorne: für F-Stecker, Anschluss hinten: für F-Stecker, 75-Ohm-Durchgangskupplung, ohne Abschluss- und Koppelelemente