Metz - MEZ130898-0029KI Keystone BLIND modul schwarz - 130898-0029KI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Geeignet für - RJ45-Buchse
RAL-Nummer - 9005
Ausführung - Blindstopfen
Breite - 14.7 mm
Packung
1 ST
EAN
4251122184390
Artikelnummer
MEZ130898-0029KI
Herstellernummer
130898-0029KI
Hersteller
MEZ
Farbe:
grau
Geeignet für:
RJ45-Buchse
RAL-Nummer:
9005
Ausführung:
Blindstopfen
Breite:
14.7 mm
Höhe:
22.18 mm
Durchmesser:
17.2 mm
Keystone Blind modul in Keystone-Bauform zum Verschluss leerer Steckplätze von Keystone Applikationen, Varianten: lichtgrau, schwarz


