Metz - MEZ130863T101E Click & fix 19 Zoll TrAger fA1/4r Kabelv

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Art des Steckverbindersystems - sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
EMV-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4251394614502
Artikelnummer
MEZ130863T101E
Herstellernummer
130863T101E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Art des Steckverbindersystems:
sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
EMV-Ausführung:
nein
19 Zoll 1HE Träger für bis zu 24 Kabelverbinder mit Twisted Pair Netzwerkkabel, Click & fix Kabelabfangsystem zur schnellen Fixierung und Sortierung der Kabelverbinder, zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich, Träger aus verzinktem Stahl