Startseite

Metz - MEZ130863-02-E Kabelverbinder Kat.7 / Klasse FA feldkon - 130863-02-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130863-02-E Kabelverbinder Kat.7 / Klasse FA feldkon

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 7

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Geeignet für Rundkabel - ja

  • Geeignet für Massivleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184159247

Artikelnummer

MEZ130863-02-E

Herstellernummer

130863-02-E

Hersteller

MEZ

Kategorie:

7

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

0...0

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse F, A für 8-adrige Kabelfür die Verbindung/Verlängerung/Reparatur/Umverlegung von Cu-Datenkabeln bis Cat.7, Ain Verbindung mit Cat.7, A Cu-Kabeln wird die Klasse FA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 bis 1000 MHz erfüllt *1GHMT zertifiziert nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und IEC 61156-5 Ed.2.1:2012-12, für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, kompakte Bauform: Durchmesser 16,8 mm x Länge 64 mm, IP67-geschütztes Gehäuse in Verbindung mit IP67 geeigneten Leitungen *2, industrietaugliches veredeltes Zinkdruckgussgehäuse, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug, Schirmanschluss und Zugentlastung, montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 bis 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC Schneidklemmen, Leiterdurchmesser Volldraht 0,4 bis 0,64 mm, Leiterdurchmesser Litze 0,48 bis 0,76 mm, Aderndurchmesser bis 1,6 mm, geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,0 bis 9,7 mm *2, vollgeschirmte Ausführung entsprechend DIN EN 50173-1 , geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß Datenblatt , *1 F, A (ab Kabellängen 20 m links und rechts vom Kabelverbinder)*2 IPX7 (in Verbindung mit IP67 geeigneten Leitungen und Kabelmanteldurchmesser von 6,2 mm - 9,7 m