Metz - MEZ130863-01-E Kabelverbinder Cat.7 IP67 - 130863-01-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 7
Geschirmt - ja
Anschlussart - LSA
Geeignet für Rundkabel - ja
Geeignet für Massivleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4250184113195
Artikelnummer
MEZ130863-01-E
Herstellernummer
130863-01-E
Hersteller
MEZ
Kategorie:
7
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
LSA
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
AWG-Bereich:
0...0
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Für die Verbindung/Verlängerung von Datenkabeln bis Cat.7, A, IP67 Schutz durch Spezialschrumpfschlauch, in Verbindung mit Cat.6, Cat.6, A, Cat.7 und Cat.7A Kabeln und Cat.6 Anschlusstechnik wird die Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 erfüllt, Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig), Kabelzuführung von einer oder zwei Seiten möglich, Cable sharing, Aufteilen von einem 8-adrigen auf zwei vieradrige Kabel möglich (ein Kabelverbinder an der Eingangs- und Ausgangsseite nötig), vollgeschirmtes Metallgehäuse, Zugentlastung und davon getrennter 360º-Schirmanschluss, unverlierbar


