Startseite

Metz - MEZ130861-MSK-E FO-ErweiterungssetfA1/4r Modul AP-GehAus - 130861-MSK-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130861-MSK-E FO-ErweiterungssetfA1/4r Modul AP-GehAus

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Einbaudose - ja

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184133490

Artikelnummer

MEZ130861-MSK-E

Herstellernummer

130861-MSK-E

Hersteller

MEZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Einbaudose:

ja

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Fiber Optic Erweiterungsset für Modul und Keystone Aufputzgehäuse, Lieferumfang: Spleißkassette mit Crimpspleißhalter für 12 Spleiße, Kabelbinder, Kevlar-Abfangklammer und Befestigungsschrauben, für alle Größen geeignet, maximale Bestückung im 3er-, 4er-, und 6er-Gehäuse: 1 Erweiterungsset, im 8er-, 12er-Gehäuse: 2 Erweiterungssets, im 24er-Gehäuse: 3 Erweiterungssets