Startseite

Metz - MEZ130861-24ZE-E Patchkabelzugentlastung fA1/4r 2x12 GehA - 130861-24ZE-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130861-24ZE-E Patchkabelzugentlastung fA1/4r 2x12 GehA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184151432

Artikelnummer

MEZ130861-24ZE-E

Herstellernummer

130861-24ZE-E

Hersteller

MEZ

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Optionale Zugentlastung für Patchkabel, geeignet für frontseitige Montage am Modulgehäuse Aufputz 2 x 12 Port, schraubfreie einfache Montage / Demontage der Zugentlastung, Patchkabel-Zugentlastung mit Kabelbindern, aus stabilem Stahlblech