Metz - MEZ130861-2402-E Modul AP-GehAuse 2x12 Port RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
EMV-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184151425
Artikelnummer
MEZ130861-2402-E
Herstellernummer
130861-2402-E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Modulgehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Modulbauform, stabiles Stahlblechgehäuse, Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010, einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung, Potentialausgleich über Flachstecker möglich, Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder, Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur Tragschienenmontage , Der Gehäuseboden der 3 Port- und 4 Port-Version lässt sich entfernen. Hier besteht die zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über eine 60 mm Lochspur, Optional erhältlich und in allen Gehäusen außer 2 Port verwendbar: FO Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse 130861-MSK-E, Optional erhältlich für Gehäuse 2x12 Port: Zugentlastung für Patchkabel 130861-24ZE-E, Varianten: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 und 2x12 Ports