Metz - MEZ130861-0402KE Keystone AP-GehAuse 4 Port reinweiA me - 130861-0402KE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 4
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Packung
1 ST
EAN
4251122184208
Artikelnummer
MEZ130861-0402KE
Herstellernummer
130861-0402KE
Hersteller
MEZ
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
4
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Keystonegehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Keystonebauform, stabiles Stahlblechgehäuse, Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010, einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung, Potentialausgleich über Flachstecker möglich, Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder, Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur Tragschienenmontage , Der Gehäuseboden der 3 Port- und 4 Port-Version lässt sich entfernen. Hier besteht die zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über eine 60 mm Lochspur, Optional erhältlich und in allen Gehäusen außer 2 Port verwendbar: FO Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse 130861-MSK-E, Optional erhältlich für Gehäuse 2x12 Port: Zugentlastung für Patchkabel 130861-24ZE-E, Varianten: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 und 2x12 Ports


