Startseite

Metz - MEZ13084U1033-E Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 2 - 13084U1033-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ13084U1033-E Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003042111

Artikelnummer

MEZ13084U1033-E

Herstellernummer

13084U1033-E

Hersteller

MEZ

Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel, problemlos bis zu 8500 Bewegungszyklen unter Belastung Kabeltyp:S/FTP, Kategorie:6, Länge:1 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2:RJ45 8(8), Mantel-Farbe:grau, Knickschutztülle:angespritzt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle:weiß, Halogenfrei, Kabelkonstruktion:4x2, AWG-Querschnitt:26, Pinbelegung:1:1