Startseite

Metz - MEZ13084G2066-E 25G Patchkabel RJ45 AWG26 S/FTP LSHF 2,0 - 13084G2066-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ13084G2066-E 25G Patchkabel RJ45 AWG26 S/FTP LSHF 2,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394610757

Artikelnummer

MEZ13084G2066-E

Herstellernummer

13084G2066-E

Hersteller

MEZ

Kategorie:

sonstige

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

rot

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

26

Paargeschirmtes 25G Patchkabel AWG 26/7, halogenfrei, von akkreditierten Prüflabor zertifiziert nach DTR-11801-9905 für 25GBASE-T im Channel-Link mit 30 m (50 m in Vorbereitung), zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Standardlänge: 2 m (keine weiteren Standardlängen für 25GBit möglich), Class E, A geprüft nach ISO/IEC 11801:2011-09 und DIN EN 50173-1:2011-06, für 25GBit/s Ethernet (IEEE 802.3bq) und 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz