Startseite

Metz - MEZ1308450202-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 0,2 m violett-s - 1308450202-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1308450202-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 0,2 m violett-s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 0.2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394638355

Artikelnummer

MEZ1308450202-E

Herstellernummer

1308450202-E

Hersteller

MEZ

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

0.2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

sonstige

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

26

Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2, GHMT zertifiziertClass E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen