Startseite

Metz - MEZ130818-E LSA-PLUS Anlegewerkzeug S - 130818-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130818-E LSA-PLUS Anlegewerkzeug S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für BNC-Stecker - nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - nein

  • Mit Sperrvorrichtung - nein

  • Mit Schneidvorrichtung - ja

  • Mit Abisolierfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184103615

Artikelnummer

MEZ130818-E

Herstellernummer

130818-E

Hersteller

MEZ

Geeignet für BNC-Stecker:

nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

nein

Mit Sperrvorrichtung:

nein

Mit Schneidvorrichtung:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

nein

Geeignet für F-Stecker:

nein

Geeignet für LSA-Plus:

ja

Geeignet für RJ-Stecker:

nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

nein

Geeignet für ST-Stecker:

nein

Geeignet für SC-Stecker:

nein

Geeignet für SMA-Stecker:

nein

Geeignet für LC-Stecker:

nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

nein

Das Anlegewerkzeug S (S für Sensor) drückt eine Kabelader in den LSA-PLUS® Schneidklemmkontakt in eine definierte Position und schneidet im gleichen Arbeitsgang die Ader auf Länge ab