Startseite

Metz - MEZ1307371102-I E-DAT Dose 1fach C6 8(8) UPk rw LSA - 1307371102-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ1307371102-I E-DAT Dose 1fach C6 8(8) UPk rw LSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Auslassrichtung - schräg

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184102571

Artikelnummer

MEZ1307371102-I

Herstellernummer

1307371102-I

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Auslassrichtung:

schräg

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

9010

Anschlussart:

LSA

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

ja

Separater Erdungsanschluss:

ja

Mit Textfeld:

ja

Designfähig:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Montageart Schirmanschluss:

Schraube

Mit Staubschutz:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

69.9 mm

Gerätehöhe:

69.9 mm

Gerätetiefe:

39.5 mm

Kompakte Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90W. Die sehr robuste Zinkdruckguss Anschlussdose kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit mit einem LSA Anlegewerkzeug fehlerfrei anschließen. Neben der permanenten fertigungsbegleitenden Qualitätskontrolle bestätigen noch unabhängige Prüflabore mit unterschiedlichsten Zertifikaten die sehr gute Qualität. Die Anschlussdosen werden in handelsfreundlichen, vereinzelbaren Kartonverpackungen mit je 10 Stück geliefert.Varianten, Montageart: AP, UP, UPk, UP0, Varianten, Portanzahl: 1, 2