Startseite

Metz - MEZ130676-E KAPRi plus Koffer unbestA1/4ckt - 130676-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130676-E KAPRi plus Koffer unbestA1/4ckt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Rollbar - nein

  • Höhe - 305 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184175643

Artikelnummer

MEZ130676-E

Herstellernummer

130676-E

Hersteller

MEZ

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Rollbar:

nein

Höhe:

305 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

357 mm

Mit Schloss:

nein

Mit Teleskopgriff:

nein

Tiefe:

110 mm

Mit Fachtrenner:

nein

Mit Schaum:

ja

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

KAPRi plus Kunststoffkoffer unbestückt, stabiler Kunststoffkoffer aus Polypropylen mit optimaler Funktionalität, Hartschaumeinlage im Unterteil mit Aussparungen für alle KAPRi plus Komponenten, Zwischenplatte (anthrazit) am Oberteil, Noppenschaumeinlage im Oberteil, Schutz der Komponenten vor Staub und Schmutz, übersichtliche Anordnung, stabile Verschlüsse, Kofferfarbe: schwarz, Außenmaße: 357 x 305 x 110 mm