Startseite

Metz - MEZ130670-E KAPRi plus GrundgerAt + TB 1 - 130670-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130670-E KAPRi plus GrundgerAt + TB 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - Twisted Pair-Kabeltester

  • Anzeigeart - LED/LCD

  • Mit Messkopf enthalten - ja

  • Mit PC-/Druckerschnittstelle - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184102465

Artikelnummer

MEZ130670-E

Herstellernummer

130670-E

Hersteller

MEZ

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

Twisted Pair-Kabeltester

Anzeigeart:

LED/LCD

Mit Messkopf enthalten:

ja

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

nein

Messwertspeicher:

nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

ja

Erkennung und Anzeige der häufigsten Installationsfehler: Kurzschluss, Aderunterbrechung, Adernvertauschung, Leitungsvertauschung, split pair, Anzeige von Fremdspannungen für jede Ader mit deren Polarität, Leitungsidentifikation durch Erkennung von bis zu neun Testboxnummern, Erkennung und Anzeige für falsch eingestellte Anschlussbelegung, Fehleranzeige für jede einzelne Ader mittels der neun roten LEDs, Anzeige durch eine grüne LED, wenn kein Fehler festgestellt wurde, eindeutige Darstellung der Fehlerart durch eine 7-Segmentanzeige, Unterspannungsanzeige für die Batterie, automatischer Testvorgang, einfache Bedienung und Interpretation der Testergebnisse, Ein/Aus und Start des Testvorganges durch eine Taste, schneller Test, ca. 3 Sekunden, Abfrage der Fehlerliste für Mehrfachfehler durch separate Taste, Einstellmöglichkeit der Anschlussbelegung mit neun Einstellschaltern, Anschlussleitung 9-adrig zum Test von bis zu 8-adrigen Datenanschlussleitungen mit Schirm, Anschluss über RJ45-Anschlüsse, dadurch auch Test von Patchkabeln möglich, automatische Abschaltung nach 30 Sekunden, Fremdspannungsfest, Testfunktion zur Erkennung von Wackelkontakten, Verpolungsschutz des Batterieanschlusses, geringer Stromverbrauch, dadurch lange Nutzungsdauer der Batterie, Lieferumfang: Grundgerät, Testbox 1, Patchkabel, 9 V Batterie und Aufbewahrungstasche