Metz - MEZ130610480101-E ISDN-Adapter mit VerlAngerung WE 8 - 2 - 130610480101-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Anschluss 2 - 2x RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Kabellänge - 0.1 m
Packung
1 ST
EAN
4250184102427
Artikelnummer
MEZ130610480101-E
Herstellernummer
130610480101-E
Hersteller
MEZ
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Anschluss 2:
2x RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Kabellänge:
0.1 m
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Geschirmt:
nein
ISDN-Adapter zur Erweiterung eines RJ45 Steckplatzes auf zwei RJ45 Steckplätze, Eingangsseite: RJ45, WE8(8), Ausgangsseite: 2 x RJ45, WE8(8), Abschlusswiderstände: keine, Verlängerung: 0,1 m


