Metz - MEZ130607440101-E UAE-Adapter mit VerlAngerungWE 8 - WE 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Anschluss 2 - 2x RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Kabellänge - 0.1 m
Packung
1 ST
EAN
4250184102397
Artikelnummer
MEZ130607440101-E
Herstellernummer
130607440101-E
Hersteller
MEZ
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Anschluss 2:
2x RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Kabellänge:
0.1 m
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Geschirmt:
nein
UAE-Adapter zur Adaptierung von analogen Endgeräten mit unterschiedlicher Anschlussbelegung an die universelle Gebäudeverkabelung , Eingangsseite: RJ45, WE8(4), Ausgangsseite: 2 x RJ45 - IEC-Norm ab, Verlängerung: 0,1 m