Metz - MEZ130450440101-E UAE-Adapter mit VerlAngerungWE 8 - NFN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Anschluss 2 - TAE NFN
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Kabellänge - 0.1 m
Packung
1 ST
EAN
4250184102038
Artikelnummer
MEZ130450440101-E
Herstellernummer
130450440101-E
Hersteller
MEZ
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Anschluss 2:
TAE NFN
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Kabellänge:
0.1 m
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Geschirmt:
nein
UAE-Adapter zur Adaptierung von analogen Endgeräten mit unterschiedlicher Anschlussbelegung an die universelle Gebäudeverkabelung , Eingangsseite: RJ45, IEC-Norm EabW, Ausgangsseite: TAE-Buchse NFN, Verlängerung: 0,1 m bzw. 6,0 m, Varianten: 0,1 m, 6,0 m