Startseite

Metz - MEZ110930 Ethernet-IO Datenlogger/Controller M-Bus - 110930

KopierenKopieren
Metz - MEZ110930 Ethernet-IO Datenlogger/Controller M-Bus

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

  • Farbe - grau

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394613079

Artikelnummer

MEZ110930

Herstellernummer

110930

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Farbe:

grau

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

7

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

60.81 mm

Das EWIO, 2-M ist ein leistungsstarker Datenlogger für die Energieverbrauchsüberwachung und das Energie-Monitoring in Gebäuden, an Maschinen, Anlagen und Systemen. Zwei Ethernet-Ports mit Daisy Chain Funktion sind für die Verkettung weiterer Datenlogger und Anbindung in ein LAN-Netzwerk vorhanden. Die Parametrierung, Konfiguration und Inbetriebnahme des Systems erfolgt über einen plattformunabhängigen Webbrowser. Die M-Bus und Modbus RTU-Schnittstelle erlaubt das Auslesen unterschiedlicher Zähler: z. B. Strom, Wasser, Gas und Wärme. Die Messwerte können wahlweise oder parallel per Mail (SSL) und FTP (SFTP) aus der Datenbank gesendet (Push) oder über FTP (SFTP) ausgelesen (Pull) werden. Über das Webinterface lassen sich mit den integrierten digitalen und analogen I/Os einfache Funktionen und Steuerungsaufgaben in der Gebäude- oder Industrieautomatisierung realisieren. Eine integrierte µSD-Speicherkarte erweitert den Funktionsumfang des EWIO2-M für das Speichern der Einstellungen, Daten und Anwendungen.