Metz - MEZ1108891370 BMT-F-SI4 BACnet MS/TP - 1108891370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Anzahl der Eingänge - 4
Montageart - REG
Andere Bussysteme - sonstige
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4251394620800
Artikelnummer
MEZ1108891370
Herstellernummer
1108891370
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Anzahl der Eingänge:
4
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Funk bidirektional:
nein
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm


