Startseite

Metz - MEZ11088813 BMT-TP BACnet MS/TP - 11088813

KopierenKopieren
Metz - MEZ11088813 BMT-TP BACnet MS/TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184158899

Artikelnummer

MEZ11088813

Herstellernummer

11088813

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Ethernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

24...24 V

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

2

Funktion Schalten:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Das BACnet MS/TP-Dreipunkt Modul mit 6 digitalen Eingängen, 2 zweistufigen Relaisausgängen und 2 Digitalausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet um z. B. mehrstufige Pumpen und Lüfter, bzw. Jalousien zu schalten. Hierbei sind die Relaiskontakte durch geeignete lastabhängige Maßnahmen zu schützen. Über einen BACnet-Client können die Eingänge und Ausgänge über Standard Objekte geschaltet und abgefragt werden. Die Eingangsklemmen 1 - 6 werden mit den Klemmen C2 zweipolig durch potentialfreie Schalter oder Kontakte beschaltet. Das Modul verfügt über eine Handbedienebene für die Ausgänge. Die Einstellung der Moduladresse und der Bitrate erfolgt über zwei Schalter auf der Frontseite. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen