Startseite

Metz - MEZ1108841319 BMT-DI4 BACnet MS/TP - 1108841319

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108841319 BMT-DI4 BACnet MS/TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Montageart - REG

  • Eingangsspannung - 30...30 V

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184138747

Artikelnummer

MEZ1108841319

Herstellernummer

1108841319

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Anzahl der Eingänge:

4

Montageart:

REG

Eingangsspannung:

30...30 V

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Das BACnet MS/TP-Modul mit 4 digitalen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von potentialfreien Schalterzuständen, z. B. elektrische Endlagenschalter an Lüftungsklappen oder Hilfskontakte bei Leistungsschützen. Die Eingänge können mittels potentialfreien Schaltern oder Kontakten sowie als Spannungseingänge beschaltet werden. Über einen BACnet-Client können die Eingänge über Standard Objekte abgefragt werden. Die Adressierung des Moduls und die Einstellung der Bitrate erfolgt über zwei Adressschalter auf der Frontseite. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen