Startseite

Metz - MEZ110881131970 BMT-F-DI10 BACnet MS/TP - 110881131970

KopierenKopieren
Metz - MEZ110881131970 BMT-F-DI10 BACnet MS/TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Anzahl der Eingänge - 10

  • Montageart - REG

  • Eingangsspannung - 0...24 V

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394620527

Artikelnummer

MEZ110881131970

Herstellernummer

110881131970

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Anzahl der Eingänge:

10

Montageart:

REG

Eingangsspannung:

0...24 V

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Das BACnet MS/TP-Modul mit 10 digitalen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von potentialfreien Schalterzuständen, z. B. elektrische Endlagenschalter an Lüftungsklappen oder Hilfskontakte bei Leistungsschützen. Die Eingänge können mittels potentialfreien Schaltern oder Kontakten sowie als Spannungseingänge beschaltet werden. Über einen BACnet-Client können die Eingänge über Standard-Objekte abgefragt werden. Die Einstellung der Moduladresse und der Bitrate erfolgt über zwei Schalter.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)