Startseite

Metz - MEZ1108811319 BMT-DI10 BACnet MS/TP - 1108811319

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108811319 BMT-DI10 BACnet MS/TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Anzahl der Eingänge - 10

  • Montageart - REG

  • Eingangsspannung - 0...24 V

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184138709

Artikelnummer

MEZ1108811319

Herstellernummer

1108811319

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Anzahl der Eingänge:

10

Montageart:

REG

Eingangsspannung:

0...24 V

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Das BACnet MS/TP-Modul mit 10 digitalen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von potentialfreien Schalterzuständen, z. B. elektrische Endlagenschalter an Lüftungsklappen oder Hilfskontakte bei Leistungsschützen. Die Eingänge können mittels potentialfreien Schaltern oder Kontakten sowie als Spannungseingänge beschaltet werden. Über einen BACnet-Client können die Eingänge über Standard-Objekte abgefragt werden. Die Einstellung der Moduladresse und der Bitrate erfolgt über zwei Schalter. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen