Metz - MEZ11087913 LF-FAM LON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Befestigungsart - sonstige
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184135906
Artikelnummer
MEZ11087913
Herstellernummer
11087913
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Befestigungsart:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Anschaltmodul für Busverbindung, Versorgungsspannung und einstellbare Busterminierung. Das Anschaltmodul wurde als Verdrahtungshilfe zur Einspeisung der Versorgungsspannung sowie eines Zweidrahtbusses zu den LON-Busmodulen entwickelt. Über eine robuste Anschlussklemme mit max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt kann die Versorgungsspannung und der Zweidrahtbus auf die Geräteoberseite geführt und über den Brückenstecker mit den Modulen verbunden werden. Mit einem geeigneten Interfacekabel kann der Zweidrahtbus über die beiden RJ45-Buchsen mit einem PC verbunden werden. Unter der abnehmbaren Blende kann per Jumper für freie Netzwerktopologie ein Busabschlusswiderstand von 52,3 Ohm (R/2) und für Linientopologie 105 Ohm (R) eingestellt werden. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen