Metz - MEZ11086213 LF-TO4 LON - 11086213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4
Bemessungsstrom - 0.8 A
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184146995
Artikelnummer
MEZ11086213
Herstellernummer
11086213
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Bemessungsstrom:
0.8 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
0.8 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
24 W
Bemessungsbetriebsspannung:
24...24 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


