Metz - MEZ11085713 LF-AM2/4 LON - 11085713

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Eingangskanäle - 2
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184135791
Artikelnummer
MEZ11085713
Herstellernummer
11085713
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Eingangskanäle:
2
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Ethernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
24...24 V
Anzahl der Eingänge:
2
Eingangsspannung:
10...10 V
Anzahl der Ausgangskanäle:
4
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Ausgangsleistung:
0.035 VA
Funktion Schalten:
nein
Bemessungsstrom:
0.035 A
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20


