Startseite

Metz - MEZ1108561326 LF-DM4/4 LON - 1108561326

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108561326 LF-DM4/4 LON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingangskanäle - 2

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184135784

Artikelnummer

MEZ1108561326

Herstellernummer

1108561326

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der Eingangskanäle:

2

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Ethernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

24...24 V

Anzahl der Eingänge:

4

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Ausgangskanäle:

4

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Funktion Schalten:

ja

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Das LON-Mischmodul mit 4 digitalen Eingängen, 2 Relais- und 2 Digitalausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet um z. B. Schaltzustände abzufragen und als Folge Motoren oder andere Aktoren zu schalten. Hierbei sind die Relaiskontakte durch geeignete lastabhängige Maßnahmen zu schützen. Die Ein- und Ausgänge werden durch Netzwerkvariablen SNVT abgefragt bzw. angesteuert. Die Eingangsklemmen 1 - 4 werden mit der Klemme C2 zweipolig durch potentialfreie Schalter oder Kontakte beschaltet. Zusätzlich ist eine Wischerfunktion integriert. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen