Startseite

Metz - MEZ1108551326IP LF-DIO4/2-IP FT5000 - 1108551326IP

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108551326IP LF-DIO4/2-IP FT5000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Eingangskanäle - 4

  • Anzahl der Schalteingänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184135777

Artikelnummer

MEZ1108551326IP

Herstellernummer

1108551326IP

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Eingangskanäle:

4

Anzahl der Schalteingänge:

0

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Ethernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

24...24 V

Anzahl der Eingänge:

4

Max. Schaltstrom:

10 A

Schaltstrom ohmsch:

10 A

Eingangsspannung:

30...30 V

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Ausgangskanäle:

2

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Funktion Schalten:

ja

Bemessungsstrom:

10 A

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Das LON-Modul im IP65-Gehäuse mit 4 digitalen Eingängen und 2 Relaisausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Geeignet um z. B. in einem Raum Lichtschalter und Fensterkontakte aufzunehmen und zwei Lichtbänder zu schalten oder als Jalousiesteuerung. Ebenfalls können 2 motorbetriebene Brandschutzklappen gesteuert werden. Hierbei sind die Relaiskontakte durch geeignete lastabhängige Maßnahmen zu schützen. Die Eingänge können wahlweise als Kontakt- oder Spannungseingang betrieben werden. ÜberNetzwerkvariablen SNVT können die Eingänge und Ausgänge geschaltet bzw. abgefragt werden. Die Ausgänge verfügen über eine Handbedienebene, die nur im Configured Mode aktiviert ist. Zusätzlich ist eine einstellbare Wischerfunktion integriert.