Startseite

Metz - MEZ1108521321IP LF-DO4-IP FT5000 - 1108521321IP

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108521321IP LF-DO4-IP FT5000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184135722

Artikelnummer

MEZ1108521321IP

Herstellernummer

1108521321IP

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Aufputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Bemessungsstrom:

10 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

10 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

24 W

Bemessungsbetriebsspannung:

24...24 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

40.7 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Das LON-Modul im IP65-Gehäuse mit 4 digitalen Ausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zum Schalten elektrischer Komponenten, z. B. Motoren, Schütze, Lampen, Jalousien usw. Hierbei sind die Relaiskontakte durch geeignete lastabhängige Maßnahmen zu schützen. Die Ausgänge können durch Netzwerkvariablen SNVT angesteuert werden. Das Modul verfügt über eine Handbedienebene, die nur im Configured Mode aktiviert ist. Zusätzlich ist eine einstellbare Wischerfunktion integriert.