Startseite

Metz - MEZ110852132170 LF-F-DO4 LON - 110852132170

KopierenKopieren
Metz - MEZ110852132170 LF-F-DO4 LON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394620619

Artikelnummer

MEZ110852132170

Herstellernummer

110852132170

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Bemessungsstrom:

5 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

24...24 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Das LON-Modul mit 4 digitalen Ausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zum Schalten elektrischer Komponenten, z. B. Motoren, Schütze, Lampen, Jalousien usw. Hierbei sind die Relaiskontakte durch geeignete lastabhängige Maßnahmen zu schützen. Die Ausgänge können durch Netzwerkvariablen SNVT angesteuert werden. Das Modul verfügt über eine Handbedienebene, die nur im Configured Mode aktiviert ist. Zusätzlich ist eine einstellbare Wischerfunktion integriert. Geeignet zur dezentralen Montage in Reihenunterverteiler.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)