Startseite

Metz - MEZ1108511319IP LF-DI10-IP FT5000 - 1108511319IP

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108511319IP LF-DI10-IP FT5000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Anzahl der Eingänge - 10

  • Montageart - Aufputz

  • Eingangsspannung - 24...24 V

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184135708

Artikelnummer

MEZ1108511319IP

Herstellernummer

1108511319IP

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Anzahl der Eingänge:

10

Montageart:

Aufputz

Eingangsspannung:

24...24 V

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

40.7 mm

Das LON-Modul im IP65-Gehäuse mit 10 digitalen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von potentialfreien Schalterzuständen, z. B. elektrische Endlagenschalter an Lüftungsklappen oder Hilfskontakte bei Leistungsschützen. Die Eingänge können als Kontakt- oder Spannungseingänge betrieben werden und durch Netzwerkvariablen SNVT einzeln oder gesamt abgefragt werden.