Metz - MEZ110851131970 LF-F-DI10 LON - 110851131970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Anzahl der Eingänge - 10
Montageart - REG
Eingangsspannung - 24...24 V
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4251394620541
Artikelnummer
MEZ110851131970
Herstellernummer
110851131970
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Anzahl der Eingänge:
10
Montageart:
REG
Eingangsspannung:
24...24 V
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Funk bidirektional:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm


