Startseite

Metz - MEZ110850131970 LF-F-DI4 LON - 110850131970

KopierenKopieren
Metz - MEZ110850131970 LF-F-DI4 LON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Montageart - REG

  • Eingangsspannung - 45...45 V

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394620848

Artikelnummer

MEZ110850131970

Herstellernummer

110850131970

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Anzahl der Eingänge:

4

Montageart:

REG

Eingangsspannung:

45...45 V

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Das LON-Modul mit 4 digitalen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von potentialfreien Schalterzuständen, z. B. elektrische Endlagenschalter an Lüftungsklappen oder Hilfskontakte bei Leistungsschützen. Die Eingangsklemmen 1 bis 4 werden mit den Klemmen C2 durch potentialfreie Schalter oder Kontakte beschaltet. Die Eingänge können durch Netzwerkvariablen SNVT einzeln oder gesamt abgefragt werden. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)