Startseite

Metz - MEZ1108501319 LF-DI4 LON - 1108501319

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108501319 LF-DI4 LON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Montageart - REG

  • Eingangsspannung - 45...45 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184135685

Artikelnummer

MEZ1108501319

Herstellernummer

1108501319

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Anzahl der Eingänge:

4

Montageart:

REG

Eingangsspannung:

45...45 V

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Das LON-Modul mit 4 digitalen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von potentialfreien Schalterzuständen, z. B. elektrische Endlagenschalter an Lüftungsklappen oder Hilfskontakte bei Leistungsschützen. Die Eingangsklemmen 1 bis 4 werden mit den Klemmen C2 durch potentialfreie Schalter oder Kontakte beschaltet. Die Eingänge können durch Netzwerkvariablen SNVT einzeln oder gesamt abgefragt werden. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen